Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 8mm, M14x1,25x12mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1067
EAN/GTIN:
     4042146599358
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Ford, Volvo
Gewindegröße:
M14x1,25x12
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
430.1067
OE-Code Fiat:
9637823288 | 9672016980
OE-Code Ford:
1250323
OE-Code Volvo:
30725795
OE-Code:
1 250 323
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.