Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M12x1,75x21mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1068
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1068
EAN/GTIN:
     4042146599341
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Gewindegröße:
M12x1,75x21
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
430.1068
OE-Code Ford:
7123346
OE-Code:
7123346
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.