Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M18x1,5x21mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1081
EAN/GTIN:
     4042146599433
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Isuzu, Opel, Saab
Gewindegröße:
M18x1,5x21
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
430.1081
OE-Code Fiat:
55196505 | 93183669
OE-Code Isuzu:
93183669
OE-Code Opel:
652590
OE-Code Saab:
93183669
OE-Code:
652 590 | 93183669
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
pro Packung
€ 19,90*
ab € 22,16*
€ 30,83*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 35,51*
7 Tage
65
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,59*
6 Tage
65
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,09*
€ 37,28*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,57*
€ 45,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.