Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M12x1,75x25mm, 10er-Pack, 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1138
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1138
EAN/GTIN:
     4042146599464
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Ford, GM, Opel, Saab
Gewindegröße:
M12x1,75x25
Gewicht [g]:
410 g
Herstellernummer:
430.1138
Gesamtlänge L in mm:
37 mm
OE-Code Alfa Romeo:
71739255
OE-Code Fiat:
71739255
OE-Code Ford:
1535683 | 4948795
OE-Code GM:
11519933
OE-Code Opel:
652454 | 652736 | 652884
OE-Code Saab:
11519933
OE-Code:
11519933 | 652 454
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
74
pro Packung
€ 19,90*
ab € 22,80*
€ 31,66*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 36,47*
8 Tage
74
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 36,55*
6 Tage
74
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 38,29*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 46,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.