Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 24mm, M22x1,5x14mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1187
EAN/GTIN:
     4042146599556
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Smart
Gewindegröße:
M22x1,5x14
Gewicht [g]:
810 g
Herstellernummer:
430.1187
OE-Code Smart:
A 018 997 44 45
OE-Code:
A 018 997 44 45
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
24 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
72
pro Packung
€ 19,90*
ab € 25,83*
€ 36,12*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 41,49*
8 Tage
72
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 41,64*
7 Tage
72
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 43,61*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,62*
€ 52,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.