Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 25mm, M18x1,5x11mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1208
EAN/GTIN:
     4042146599587
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M18x1,5x11
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
430.1208
OE-Code Volvo:
948187
OE-Code:
948187
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
23
pro Packung
€ 19,90*
ab € 14,41*
€ 20,42*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 22,68*
7 Tage
23
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 22,86*
7 Tage
23
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 23,95*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,43*
€ 26,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.