Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M18x1,5x18mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1211
EAN/GTIN:
     4042146599594
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M18x1,5x18
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
430.1211
OE-Code Volvo:
9781386 | 982547 | 986833
OE-Code:
978138 - 6 982547
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
37
pro Packung
€ 19,90*
ab € 11,14*
€ 15,96*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 18,32*
7 Tage
37
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,41*
7 Tage
37
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 19,20*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 21,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.