Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M20x1,5x14mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1226
EAN/GTIN:
     4042146599488
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewindegröße:
M20x1,5x14
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
430.1226
OE-Code Porsche:
94410719701 | 94410719702
OE-Code:
94410719701
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,73*
€ 162,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,19*
€ 162,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,02*
€ 152,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,15*
€ 147,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,85*
€ 128,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.