Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube Innen6kant 8mm, M18x1,5x11mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1227
EAN/GTIN:
     4042146599495
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewindegröße:
M18x1,5x11
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
430.1227
OE-Code Porsche:
90021900930 | 90021900931
OE-Code:
90021900930
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
21
pro Packung
€ 19,90*
ab € 27,20*
€ 37,79*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,53*
€ 43,48*
7 Tage
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 43,64*
7 Tage
22
pro Packung
€ 5,99*
ab € 32,01*
€ 45,47*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 48,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.