Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 10mm, M22x1,5x13,5mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2002
EAN/GTIN:
     4042146600054
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Opel, Renault, Saab
Gewindegröße:
M22x1,5x13,5
Gewicht [g]:
1350 g
Herstellernummer:
430.2002
OE-Code Alfa Romeo:
16993411
OE-Code Fiat:
16993411
OE-Code PSA:
0311.25
OE-Code Renault:
7903075036
OE-Code Saab:
16993411
OE-Code:
16993411 | 79030 75036
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
10 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.