Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 14mm, M12x1,25x13mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2012
EAN/GTIN:
     4042146600085
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Daihatsu, Lexus, Nissan, Toyota
Gewindegröße:
M12x1,25x13
Gewicht [g]:
625 g
Herstellernummer:
430.2012
OE-Code BMW:
11137791817
OE-Code Daihatsu:
90043-41041
OE-Code Lexus:
90341-12012
OE-Code Mini:
11137791817
OE-Code Nissan:
11128-BX00A | 11128-BX000 | 11128-01M0B | 11128-01M05
OE-Code Toyota:
90341-12023 | 90341-12026
OE-Code:
11 13 7 791 817 | 11128-01M05 | 90043-41041-000 | 90341-12012
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
14 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
pro Packung
€ 19,90*
ab € 17,53*
€ 24,39*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 27,89*
8 Tage
75
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 28,15*
6 Tage
75
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 29,48*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 37,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.