Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 21mm, M10x1,25x13mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2015
EAN/GTIN:
     4042146600115
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Citroën, Ford, Land Rover, Mazda, Peugeot, Volvo
Gewindegröße:
M10x1,25x13
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
430.2015
OE-Code BMW:
11137543584
OE-Code Ford:
1146063
OE-Code GM:
3642393
OE-Code Landrover:
LR004304
OE-Code Mazda:
Y401-10-404
OE-Code Mini:
11137543584
OE-Code Opel:
3642393
OE-Code PSA:
0311.29
OE-Code Renault:
7703075033
OE-Code Toyota:
SU00100579
OE-Code Volvo:
30735088
OE-Code:
LR004304 | 1 146 063 | 11 13 7 543 584 | 30735088 | 311.29
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
21 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
pro Packung
€ 19,90*
ab € 17,51*
€ 24,15*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 27,62*
7 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,88*
7 Tage
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 29,21*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,79*
€ 32,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.