Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x20mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2017
EAN/GTIN:
     4042146600146
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewindegröße:
M14x1,5x20
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
430.2017
OE-Code BMW:
11131487219 | 11137513050
OE-Code:
11 13 7 513 050
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
37
pro Packung
€ 19,90*
ab € 57,09*
€ 73,34*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,60*
€ 83,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,56*
€ 84,20*
7 Tage
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 84,41*
7 Tage
37
pro Packung
€ 5,99*
ab € 66,77*
€ 88,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,34*
€ 87,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,09*
€ 86,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,93*
€ 83,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,84*
€ 80,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.