Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 24mm, M18x1,5x11,5mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2018
EAN/GTIN:
     4042146600481
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota
Gewindegröße:
M18x1,5x11,5
Gewicht [g]:
1475 g
Herstellernummer:
430.2018
OE-Code Toyota:
90033-41020
OE-Code:
90033-41020
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
24 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
33
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,98*
€ 81,88*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 71,28*
€ 93,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,51*
€ 94,34*
7 Tage
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 94,58*
7 Tage
33
pro Packung
€ 5,99*
ab € 74,88*
€ 99,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,88*
€ 97,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,32*
€ 93,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,86*
€ 89,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.