Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 21mm, M16x1,5x16mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2031
EAN/GTIN:
     4042146600184
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Citroën, Peugeot
Gewindegröße:
M16x1,5x16
Gewicht [g]:
975 g
Herstellernummer:
430.2031
OE-Code PSA:
163,21
OE-Code:
163.21
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
21 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.