Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x16mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2061
EAN/GTIN:
     4042146600221
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Land Rover, Saab
Gewindegröße:
M14x1,5x16
Gewicht [g]:
850 g
Herstellernummer:
430.2061
OE-Code Ford:
1454117 | 1459212 | 6186775 | 6732529
OE-Code Landrover:
LSF1000402
OE-Code Saab:
109132929
OE-Code:
LSF 100040L | S 109132929 | 6732 529
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
pro Packung
€ 19,90*
ab € 16,21*
€ 22,54*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,03*
€ 25,62*
7 Tage
31
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 25,85*
7 Tage
31
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 27,09*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,00*
€ 30,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.