Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 8mm, M14x1,25x12mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2067
EAN/GTIN:
     4042146600269
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Volvo
Gewindegröße:
M14x1,25x12
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
430.2067
OE-Code Fiat:
9637823288 | 9672016980
OE-Code Ford:
1250323
OE-Code Volvo:
30725795
OE-Code:
1 250 323
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.