Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M12x1,75x21mm, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     2753W-4060283
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2068
EAN/GTIN:
     4042146600252
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda
Gewindegröße:
M12x1,75x21
Gewicht [g]:
950 g
Herstellernummer:
430.2068
OE-Code Ford:
7123346
OE-Code:
7123346
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,54*
€ 114,74*
7 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 114,76*
7 Tage
11
pro Packung
€ 5,99*
ab € 89,44*
€ 118,07*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 119,95*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.