Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M18x1,5x21mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2081
EAN/GTIN:
     4042146600344
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Isuzu, Opel, Saab
Gewindegröße:
M18x1,5x21
Gewicht [g]:
1125 g
Herstellernummer:
430.2081
OE-Code Fiat:
55196505 | 93183669
OE-Code Isuzu:
93183669
OE-Code Opel:
652590
OE-Code Saab:
93183669
OE-Code:
652 590 | 93183669
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
27
pro Packung
€ 19,90*
ab € 53,91*
€ 70,02*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 60,03*
€ 78,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,89*
€ 78,93*
7 Tage
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 79,12*
6 Tage
27
pro Packung
€ 5,99*
ab € 63,05*
€ 82,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,25*
€ 81,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,52*
€ 77,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.