Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 19mm, M14x1,5x12mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2136
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2136
EAN/GTIN:
     4042146600351
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, VW
Gewindegröße:
M14x1,5x12
Gewicht [g]:
675 g
Herstellernummer:
430.2136
OE-Code GM:
90409376
OE-Code Opel:
652475 | 652491
OE-Code Saab:
4502141 | 90409376
OE-Code:
N 029 701 2 | 652 475
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
36
pro Packung
€ 19,90*
ab € 17,13*
€ 23,66*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 27,07*
7 Tage
36
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,32*
7 Tage
36
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 28,64*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 31,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.