Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M26x1,5x16mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2139
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2139
EAN/GTIN:
     4042146600535
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Gewindegröße:
M26x1,5x16
Gewicht [g]:
1950 g
Herstellernummer:
430.2139
OE-Code Audi:
059103193
OE-Code Seat:
059103193
OE-Code Skoda:
059103193
OE-Code Volkswagen:
059103193
OE-Code:
059103193
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,12*
€ 80,89*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,32*
€ 92,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,51*
€ 92,83*
8 Tage
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 93,05*
7 Tage
44
pro Packung
€ 5,99*
ab € 73,86*
€ 97,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,89*
€ 96,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,44*
€ 95,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,28*
€ 91,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,81*
€ 89,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,12*
€ 75,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.