Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen4kant 8mm, M16x1,5x24mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2157
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2157
EAN/GTIN:
     4042146600429
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innenvierkant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewindegröße:
M16x1,5x24
Gewicht [g]:
775 g
Herstellernummer:
430.2157
OE-Code Renault:
77 03 075 012
OE-Code:
77 03 075 012
Profil1:
Innenvierkant
Schraubenprofilgröße Innenvierkant:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
20
pro Packung
€ 19,90*
ab € 34,67*
€ 47,39*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,57*
€ 53,44*
7 Tage
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 53,70*
7 Tage
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,72*
€ 56,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,77*
€ 67,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.