Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen4kant 8mm, M18x1,5x22mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2161
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2161
EAN/GTIN:
     4042146600443
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innenvierkant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewindegröße:
M18x1,5x22
Gewicht [g]:
1025 g
Herstellernummer:
430.2161
OE-Code Renault:
77 03 075 210
OE-Code:
77030 752 10
Profil1:
Innenvierkant
Schraubenprofilgröße Innenvierkant:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
pro Packung
€ 19,90*
ab € 35,83*
€ 49,33*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,03*
€ 55,63*
7 Tage
29
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 55,91*
7 Tage
29
pro Packung
€ 5,99*
ab € 42,34*
€ 58,55*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 49,60*
€ 66,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,33*
€ 58,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.