Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,Außen6kant 24mm,UNC 5/8"x11Gx16mm,25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2171
EAN/GTIN:
     4042146600450
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Mini
Gewindegröße:
UNC 5/8"x11Gx16
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
430.2171
OE-Code BMW:
DAM7355
OE-Code Mini:
DAM7355
OE-Code:
4039970032
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
24 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,65*
€ 107,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,45*
€ 106,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,67*
€ 101,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,73*
€ 84,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.