Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M20x1,5x15mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2191
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2191
EAN/GTIN:
     4042146600474
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Subaru
Gewindegröße:
M20x1,5x15
Gewicht [g]:
1550 g
Herstellernummer:
430.2191
OE-Code Subaru:
807020010 | 807020070
OE-Code:
807020070
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
pro Packung
€ 19,90*
ab € 46,60*
€ 63,23*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,36*
€ 71,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,07*
€ 71,21*
7 Tage
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 71,32*
6 Tage
28
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,00*
€ 73,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,23*
€ 75,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,99*
€ 70,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.