Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 25mm, M18x1,5x11mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2208
EAN/GTIN:
     4042146600498
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M18x1,5x11
Gewicht [g]:
1150 g
Herstellernummer:
430.2208
OE-Code Volvo:
948187
OE-Code:
948187
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.