Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M18x1,5x18mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2211
EAN/GTIN:
     4042146600504
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M18x1,5x18
Gewicht [g]:
1350 g
Herstellernummer:
430.2211
OE-Code Volvo:
9781386 | 982547 | 986833
OE-Code:
978138 - 6 982547
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
pro Packung
€ 19,90*
ab € 26,40*
€ 36,41*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 41,90*
7 Tage
32
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 42,04*
7 Tage
32
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 44,05*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 36,06*
€ 49,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.