Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M20x1,5x14mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2226
EAN/GTIN:
     4042146600399
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewindegröße:
M20x1,5x14
Gewicht [g]:
1375 g
Herstellernummer:
430.2226
OE-Code Porsche:
94410719701 | 94410719702
OE-Code:
94410719701
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,0944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,72*
€ 429,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,55*
€ 421,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,98*
€ 408,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,91*
€ 400,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,36*
€ 359,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.