Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube Innen6kant 8mm, M18x1,5x11mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2227
EAN/GTIN:
     4042146600405
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewindegröße:
M18x1,5x11
Gewicht [g]:
275 g
Herstellernummer:
430.2227
OE-Code Porsche:
90021900930 | 90021900931
OE-Code:
90021900930
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 81,38*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,85*
€ 92,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,05*
€ 93,38*
8 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 93,61*
6 Tage
19
pro Packung
€ 5,99*
ab € 74,40*
€ 97,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,38*
€ 96,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,05*
€ 96,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,77*
€ 92,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,43*
€ 89,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,61*
€ 75,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.