Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 10mm, M24x1,5x12mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2231
EAN/GTIN:
     4042146600139
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewindegröße:
M24x1,5x12
Gewicht [g]:
225 g
Herstellernummer:
430.2231
OE-Code BMW:
11137605018
OE-Code:
11 13 7 605 018
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,98*
€ 96,90*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 84,65*
€ 110,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,30*
€ 111,42*
8 Tage
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 111,69*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 116,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,90*
€ 115,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,70*
€ 115,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,58*
€ 110,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,25*
€ 106,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,98*
€ 90,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.