Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megu-Dichtring mit Zentrierlippe, Aussen-Ø 24mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2525
EAN/GTIN:
     4042146600719
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
Anwendungsbereich:
Land Rover, Ford
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
430.2525
Innen-Durchmesser in mm:
16.0 mm
OE-Code Alfa Romeo:
9400164889
OE-Code Dacia:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code Ford:
1307340 | 3M5Q9P431DA
OE-Code Mercedes:
A6079970345 | 6079970345
OE-Code Nissan:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code Opel:
4402557
OE-Code PSA:
0164.54 | 0164.65 | 0164.88
OE-Code Renault:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code:
6 875 866/1307340
Stärke mm:
2,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.