Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Fußpumpen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0060
EAN/GTIN:
     4042146635513
Dokument Produkt Allgemein CE
  • für einfach wirkende Presszylinder
  • Sicherheitsventil als Überlastungsschutz
  • mit automatischem Rücklauf
  • inklusive Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Betriebsdruck in bar:
700 bar
Gewicht [g]:
7830 g
Herstellernummer:
440.0060
Schlauchlänge in mm:
2200 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Volumen in Liter:
0,75 l
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,91*
€ 479,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0058
ab € 82,19*
Sonstiges
KS Tools
440.0070
ab € 24,14*
Sonstiges
KS Tools
440.0057
ab € 101,98*
Sonstiges
KS Tools
440.0061
ab € 322,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.