Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Radlager-Antriebsachsen-Naben-Satz, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0075
EAN/GTIN:
     4042146635889
  • universal Vorderrad-Lager-Satz mit kombiniertem Radnaben- / Antriebswellenbügel
  • ideal einsetzbar in Verbindung mit Hydraulikzylindern oder mechanischer Spindel
  • zur Montage und Demontage von Radlager, Nabe und Antriebswelle direkt am Fahrzeug
  • kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
  • hohe Zeitersparnis, da nachträgliche Achsvermessung nicht notwendig ist
  • einfache und sichere Handhabung
  • Verwendung zusammen mit 440.0095, 440.0150 und 440.0100 möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
11140 g
Herstellernummer:
440.0075
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
16 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,66*
€ 585,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0082
ab € 30,02*
Sonstiges
KS Tools
440.0084
ab € 30,50*
Sonstiges
KS Tools
440.0081
ab € 36,78*
Sonstiges
KS Tools
440.0083
ab € 51,29*
Sonstiges
KS Tools
440.0086
ab € 52,31*
Sonstiges
KS Tools
440.0087
ab € 40,94*
Sonstiges
KS Tools
440.0088
ab € 44,03*
Sonstiges
KS Tools
440.0089
ab € 44,21*
Sonstiges
KS Tools
440.0091
ab € 44,01*
Sonstiges
KS Tools
440.0092
ab € 40,72*
Sonstiges
KS Tools
440.0093
ab € 44,03*
Sonstiges
KS Tools
440.0076
ab € 8,35*
Sonstiges
KS Tools
440.0077
ab € 9,11*
Sonstiges
KS Tools
440.0078
ab € 10,47*
Sonstiges
KS Tools
440.0079
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.