Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Nabenschalen-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0095
EAN/GTIN:
     4042146636015
  • Erweiterung für Universal-Radlager-Antriebsachsen-Naben-Satz (440.0075)
  • ideal für die Montage und Demontage von Radlager und Nabe
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Ford C-Max, Mazda 3, Volvo S40 / V50, sowie bestimmte Modelle von Citroën, Peugeot, Renault und VAG mit geteilter Radlager/Nabe
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
4980 g
Herstellernummer:
440.0095
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0097
ab € 89,27*
Sonstiges
KS Tools
440.0096
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.