Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebswellen-Auspressvorrichtung, 5-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0124
EAN/GTIN:
     4042146635841
  • speziell zum Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
  • geeignet für alle Transportfahrzeuge mit 5-Loch-Nabe
  • für Lochkreisdurchmesser 100 - 170 mm
  • optimal zur Demontage der Radnabe mit Hydraulikzylinder
  • keine Beschädigung der Antriebswelle oder anderer Bauteile
  • einfache und sichere Handhabung
  • minimaler Arbeitsaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 32 t (440.0025)
Weitere Informationen:
Lochkreise Ø mm:
100-170
Gewicht [g]:
4080 g
Herstellernummer:
440.0124
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.