Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0127
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0127
EAN/GTIN:
     4042146636206
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
170,0 mm
Gewicht [g]:
3620 g
Herstellernummer:
440.0127
Höhe in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.