Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, Ø 70 mm, 40 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0202
EAN/GTIN:
     4042146638118
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstücke
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
53,0 x 70,0 mm
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
440.0202
Höhe in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.