Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe mit Gewinde, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0263
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0263
EAN/GTIN:
     4042146636732
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
72 mm
Gewinde:
16 mm
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
440.0263
Innen-Durchmesser in mm:
52 mm
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.