Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe mit Gewinde, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0268
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0268
EAN/GTIN:
     4042146636787
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
90 mm
Gewinde:
16 mm
Gewicht [g]:
740 g
Herstellernummer:
440.0268
Innen-Durchmesser in mm:
60 mm
Gesamtlänge L in mm:
24 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.