Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Klemmmuttern-Stecknuss, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0107
EAN/GTIN:
     4042146238905
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • zum fachgerechten Lösen und Anziehen
  • massive Ausführung
  • rechteckige Form
  • einsetzbar bei rechteckigen Klemmmuttern auf dem Achsschenkel
  • heraus gefrästes Profil
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Gewicht [g]:
870 g
Höhe H:
76 mm
Herstellernummer:
450.0107
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
60,0 mm
Variantenartikel:
450.0106
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.