Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kugelgelenk-Ausdrücker-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0120
EAN/GTIN:
     4042146289563
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelgelenke und Kugelzapfen an Spurstangen, Lenkgetrieben und Achsaufhängungen
  • drehbare Zylinderaufnahme
  • kompakte Bauweise
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • Anschlussgewinde 3/8" NPT
  • passende Handpumpe 700.1792
  • passender Hydraulikschlauch 700.1793
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
- Nm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
9570 g
Herstellernummer:
450.0120
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
20
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.406,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,23*
€ 1.776,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,70*
€ 1.750,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,66*
€ 1.696,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,64*
€ 1.678,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,11*
€ 1.673,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.0127
ab € 44,56*
Sonstiges
KS Tools
450.0122
ab € 134,19*
Sonstiges
KS Tools
450.0123
ab € 134,15*
Sonstiges
KS Tools
450.0124
ab € 135,34*
Sonstiges
KS Tools
450.0126
ab € 676,70*
Sonstiges
KS Tools
450.0121
ab € 1.184,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.