Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN, 101-110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0170
EAN/GTIN:
     4042146239018
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Antriebssechskant 60 mm
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: MAN TGA Vorderachse, V9-82L-01(Scheibenbremse/ABS) etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
110 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Außensechskant-Antrieb in mm:
60 mm
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
450.0170
Höhe in mm:
80.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
101.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
8.0 mm
Innenzapfendurchmesser in mm:
93.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.