Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel mit Führungsbund für Iveco, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0203
EAN/GTIN:
     4042146239117
Suchbegriffe:
Abzieher
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Iveco Eurotech-Cursor-Hinterachse etc.
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
133,0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Führungsbund
Gewicht [g]:
2544 g
Höhe H:
116.0 mm
Herstellernummer:
450.0203
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
110,0 mm
Weitere Suchbegriffe: NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.