Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0430
EAN/GTIN:
     4042146242797
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
450.0430
Gesamtlänge L in mm:
107.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T90
Weitere Suchbegriffe: Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.