Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Zubehör Wälzlagertechnik
>
Nutmutter
>
Hakenschlüssel
>
Zapfenschlüssel
>
Artikel
Druckschrauben-Zapfenstecknuss-Satz für Mercedes und MAN, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-455.0000
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
455.0000
EAN/GTIN:
4042146239261
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
zur Montage und Demontage der Druckschraube am Düsenhalter
Sortiment der wichtigsten Druckschrauben-Zapfenstecknüsse
ideal geeignet für Nutzfahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1010 g
Herstellernummer:
455.0000
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
ohne Koffer
Videolink Unboxing:
https://www.youtube.com/watch?v=Jf-oLYfinc8
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Kraftstoffanlage
>
Einspritzdüsen-Werkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Einspritzleitungsschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Zapfenschlüssel
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
steckschlüsselsatz 4teilig
,
Knarre
,
LKW
,
Nüsse
,
Nuss
,
Nutzfahrzeuge
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckschrauben-Zapfenstecknuss, 22,0x28,0x70,0 mm
KS Tools
455.0002
ab € 13,42*
Sonstiges
Druckschrauben-Zapfenstecknuss, 22,0x28,5x122,0 mm
KS Tools
455.0003
ab € 18,01*
Sonstiges
Druckschrauben-Zapfenstecknuss, 22,0x28,5x72,0 mm
KS Tools
455.0001
ab € 10,08*
Sonstiges
Druckschrauben-Zapfenstecknuss, 23,0x30,0x121,0 mm
KS Tools
455.0004
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen