Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0020
EAN/GTIN:
     4042146239278
Suchbegriffe:
Knarre
LKW
Nüsse
Nuss
  • zum manuellen Durchdrehen des Motors im Stand
  • ermöglicht punktgenaues Justieren
  • ideal geeignet für Einstellarbeiten an der Motorsteuerung
  • Befestigung im Bereich der Kupplungsglocke
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes 6-/8- und 10-Zylinder-Motoren, MAN 12-Zylinder-Motore etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
450 g
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
455.0020
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Ratsche:
920.1290
Typ:
1
Zahnräder Anzahl:
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.