Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0021
EAN/GTIN:
     4042146239285
Suchbegriffe:
Knarre
LKW
Nüsse
Nuss
  • zum manuellen Durchdrehen des Motors im Stand
  • ermöglicht punktgenaues Justieren
  • ideal geeignet für Einstellarbeiten an der Motorsteuerung
  • Befestigung im Bereich der Kupplungsglocke
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Actros und Atego, MAN 5-/6- und 8-Zylinder-Motoren - D25/28 etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
790 g
Höhe H:
100.0 mm
Herstellernummer:
455.0021
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Ratsche:
920.1290
Typ:
2
Zahnräder Anzahl:
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.