Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsölwanne für LKW, Satz 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-455.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0060
EAN/GTIN:
     4042146391679
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
  • zur sauberen Demontage der Antriebswelle
  • passend für unterschiedliche Felgendurchmesser
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
LKW
Breite B:
315 mm
Gewicht [g]:
964 g
Höhe H:
155,0 mm
Herstellernummer:
455.0060
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
2 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CnJZpIRxVpY
Volumen in Liter:
2.5 l
Weitere Suchbegriffe: ks tools auffangwanne, auffang wanne, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
pro Stück
€ 19,90*
ab € 55,40*
€ 71,60*
7 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 81,54*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 86,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,48*
€ 87,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,91*
€ 89,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.