Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Motor-Durchdrehvorrichtung für Scania


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0070
EAN/GTIN:
     4042146400463
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • zum manuellen Durchdrehen des Motors im Stand
  • ermöglicht punktgenaues Justieren
  • ideal geeignet für Einstellarbeiten an der Motorsteuerung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania 4er-Serie ab Baujahr 1996 und R-Serie ab Baujahr 2003
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Anzahl Zähne/cm:
8
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
18.3 mm
Durchmesser D2:
29.8 mm
Gewicht [g]:
225 g
Herstellernummer:
455.0070
Gesamtlänge L in mm:
71 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.