Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diesel Einspritzdüsen-Prüfgerät 0-600 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0123
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0123
EAN/GTIN:
     4042146594872
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
2700 g
Höhe H:
345 mm
Herstellernummer:
455.0123
Messbereich bar:
0 - 600 bar
Messbereich:
8700 Lbs/sq.inch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,43*
€ 524,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.